Motion
UCHPL205-16MZ20RFCW

AMI BEARINGS INC
UCHPL205-16MZ20RFCW

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.9063 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594997
N° MFRUCHPL205-16MZ20RFCW
Prix374.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL205-16MZ20RFCW

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.9063 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594997
N° MFRUCHPL205-16MZ20RFCW
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
Prix374.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.9063 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection Kanigen
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ20RFCW
  • CUP_NON
    0808250402496

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL205-16MZ20RFCW 1 SUPPORT BRG