Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.00°
- Cercle de boulon d’entrée215 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée38 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée180 mm
- Cercle de boulon de sortie215 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie180 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie38 mm
- Longueur de l’arbre de sortie60 mm
- Longueur totale102.3 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Largeur214.0 mm
Détails
- Volume de la chambre à air48.834 cc
- Temps approximatif de réponse à l’engagement85 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération145 ms
- Type d’alésageDroit
- Série de freinsPPS
- Type de couplageCollier de serrage
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionPeinture acrylique noire
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284331913
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.5000 tr/min
- Couple de freinage statique min.100 N-m
- Pression de relâchement minimum4.4 bars
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre0.00362 kg/m2
- Plage de température32-150 °F
- Raideur de torsion114000 N-m/rad
- CUP_NON662284331913
Aperçu
- Frein à servomoteur à ressort avec jeu zéro réel
- Ressort engagé, aucun contrecoup, faible inertie, 20-50 % plus de couple que la concurrence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire