Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale6.5 po
- Couple9.099 pi-lb
- Poids19.45 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1.4 A
- ModèleK055WKK1087013B
- Catégorie de moteurMoteur de rechange direct FEO
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montagePériphérique
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382081409