Motion
PPB125
Adaptateurs coudés et droits - 1-1/4 po de taille de raccord, corps en polypropylène, pièce B, coupleur femelle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI04601864
N° MFRPPB125
Prix14.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 1-1/4 po de taille de raccord, corps en polypropylène, pièce B, coupleur femelle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI04601864
N° MFRPPB125
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
Prix14.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Taille
    1 1/4

Détails

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Coupleur femelle x filetage femelle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353099483
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de pièce
    Partie B
  • Types de produits
    Coupleur femelle en polypropylène partie B x NPT mâle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353099483
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPB 125 POLY FEM COUP X MÂLE NPT