Motion
KGXO12PPCL
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 0,750 po, largeur totale : 1.875 po, capacité de charge : 430lb
N° D’ARTICLE MI04619919
N° MFRKGXO12PPCL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 0,750 po, largeur totale : 1.875 po, capacité de charge : 430lb
N° D’ARTICLE MI04619919
N° MFRKGXO12PPCL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.875 po
  • Largeur totale
    1.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Capacité de charge
    430 lb
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    KGX

Aperçu

Description du fabricant
KGXO12PPCL