Motion
65380-DR
Graisse - Qualité alimentaire, Composition d’huile synthétique, 1 qualité NLGI, Taille 55 gal, Contenant de fût, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI04625004
N° MFR65380-DR
Prix7,177.83 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse - Qualité alimentaire, Composition d’huile synthétique, 1 qualité NLGI, Taille 55 gal, Contenant de fût, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI04625004
N° MFR65380-DR
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
Prix7,177.83 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Pour les applications de transformation des aliments qui nécessitent un lubrifiant NLGI no 2, NSF H1
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Série
    Sansox
  • Type
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
65380-DR SYN EP GR 1 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Graisse complexe d’aluminium à base synthétique
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Enrichi de solides lubrifiants à faible friction, d’additifs anti-usure et à pression extrême et de polymères spéciaux qui fournissent à la graisse une adhérence et une résistance exceptionnelle au lavage à l’eau
  • Formulé pour remplacer de nombreuses graisses conventionnelles dans les applications à température modérée et élevée que l’on retrouve dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels qui nécessitent des lavages à l’eau ou une exposition élevée à l’humidité