Motion
M805A
Crochet d’appui à épaulement – 5/16 po, grade 80, ouverture de 5/16 po, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI04625124
N° MFRM805A
Prix10.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet d’appui à épaulement – 5/16 po, grade 80, ouverture de 5/16 po, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI04625124
N° MFRM805A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    5/16 po
  • Largeur d’ouverture
    5/16 po
  • Longueur totale
    4.0800 po
  • Portée
    2.3400 po
  • Poids
    0.90 lb
  • Largeur
    2.5700 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 3,5 à 18,1 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Les crochets à épaulement peuvent être utilisés en combinaison avec divers grades de chaîne, y compris les grades 3, 43, 7 et 8. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre orange
  • Qualité du crochet
    Grade 80
  • Type de crochet
    Crochet à épaulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
M805A CROCHET À MANILLE 5/16 PO GRADE80
  • Non recommandé pour le levage au-dessus de la tête
  • À utiliser lorsque des crochets de grande capacité sont nécessaires pour les applications d’arrimage/de transport
  • Alliage d’acier trempé et trempé
  • Finition durable enduite de poudre orange
  • Facteur de conception 4:1