Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010304183 3M  1120, 1 PO X 36 VG, 9 ROULEAUX/CAISSE

3M
7010304183 3M ALUMINUM FOIL TAPE 1120, 1 IN X 36 YD, 9 ROLLS/CASE

Ruban d’aluminium 3M™ 1120, 1 po x 36 vg, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI04640953
N° MFR7010304183 3M ALUMINUM FOIL TAPE 1120, 1 IN X 36 YD, 9 ROLLS/CASE
Prix107.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010304183 3M ALUMINUM FOIL TAPE 1120, 1 IN X 36 YD, 9 ROLLS/CASE

Ruban d’aluminium 3M™ 1120, 1 po x 36 vg, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI04640953
N° MFR7010304183 3M ALUMINUM FOIL TAPE 1120, 1 IN X 36 YD, 9 ROLLS/CASE
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
Prix107.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 verges
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128553251

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010304183 3M 1120,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Résistant à l’oxydation, aux solvants et aux huiles
  • Convient au blindage EMI/RFI et à l’enroulement de câbles
  • Livré avec une doublure amovible pour faciliter la découpe et la manipulation
  • Résistant à la flamme
  • Homologué pour 600V applications
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU