Motion
FLAD-3
Échelle pliante avec roues – Matériau en acier au carbone, 3 marches, type de marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI04653949
N° MFRFLAD-3
Prix237.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle pliante avec roues – Matériau en acier au carbone, 3 marches, type de marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI04653949
N° MFRFLAD-3
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
Prix237.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    9-5/8 po
  • Profondeur de la marche supérieure
    7.0000 po
  • Hauteur du marchepied supérieur
    30.2500 po

Détails

  • Angle d’escalade
    58 °
  • Couleur
    Bleu
  • Type d’échelle
    Échelle roulante pliable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre d’étapes
    3
  • Normes respectées
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Type d’étape
    Perforé
  • CUP_NON
    691215070775
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
ESCABEAU PLIABLE FLAD-3 DE 3 PO AVEC ROUES
  • La conception pliable verrouillable permet d’économiser de l’espace de rangement
  • L’échelle se plie après avoir déverrouillé la goupille de détente à ressort
  • Une fois l’appareil plié, inclinez-le vers l’arrière sur les roues pour faciliter la portabilité
  • Les marches perforées de 7 po de profondeur offrent une surface antidérapante et un angle de montée de 58°
  • Capacité : 350 lb
  • Conforme aux spécifications ANSI 14.7 et OSHA 1910.29