Motion
RSC-50-1RNP-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-50-1RNP-10FT

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655857
N° MFRRSC-50-1RNP-10FT
Prix13.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-50-1RNP-10FT

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655857
N° MFRRSC-50-1RNP-10FT
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
Prix13.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6600 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XSNI-1550-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    716647336111

Aperçu

Description du fabricant
RSC-50-1RNP-10FT
  • Prix au pied