Motion
RSC-C2060H-1R-100FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1R-100FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04655858
N° MFRRSC-C2060H-1R-100FT
Prix16.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1R-100FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04655858
N° MFRRSC-C2060H-1R-100FT
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
Prix16.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne
    C2060H
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-127043-100
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647337156

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2060H-1R-100FT