Motion
7111-1000

INSIZE USA
7111-1000

Bord droit, bord biseauté, longueur de lame : 1000mm, matériau : acier allié, largeur de lame : 40mm, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI04657731
N° MFR7111-1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
7111-1000

Bord droit, bord biseauté, longueur de lame : 1000mm, matériau : acier allié, largeur de lame : 40mm, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI04657731
N° MFR7111-1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1000 mm
  • Épaisseur de la lame
    5 mm
  • Largeur de lame
    40 mm

Détails

  • Bord biseauté
    Bord biseauté
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend un trou d’accrochage
    Pas de trou d’accrochage
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
7111-1000 SECTION À BORD DROIT 40X5MM 1