Motion
1208-2024

INSIZE USA
1208-2024

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 2000mm, 0 à 80"
N° D’ARTICLE MI04659214
N° MFR1208-2024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1208-2024

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 2000mm, 0 à 80"
N° D’ARTICLE MI04659214
N° MFR1208-2024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.05 mm, 1/128 po
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    5.9 po

Détails

  • Comprend
    Boîte en bois
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 2000 mm, 0 à 80 po
  • Finition de surface
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
1208-2024 MÂCHOIRE D'ÉTRIER DE VERNIER LONGUEUR 150MM