Motion
4100-122

INSIZE USA
4100-122

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 122, plage de tailles : 1.0005 à 75mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04659499
N° MFR4100-122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4100-122

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 122, plage de tailles : 1.0005 à 75mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04659499
N° MFR4100-122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    1.0005 à 75 mm
  • Taille de l’étape
    0.001 mm, 0.01 mm, 0.1 mm, 0.5 mm, 10 mm

Détails

  • Grade
    0
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en bois
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    122

Aperçu

Description du fabricant
4100-122 BLOCS DE JAUGE MÉTRIQUE ISO3650