Motion
1223-200

INSIZE USA
1223-200

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 200mm, 0 à 8"
N° D’ARTICLE MI04659894
N° MFR1223-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1223-200

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 200mm, 0 à 8"
N° D’ARTICLE MI04659894
N° MFR1223-200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.05 mm, 1/128 po

Détails

  • Comprend
    Boîte en plastique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 200 mm, 0 à 8 po
  • Finition de surface
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER À VERNIER 1223-200 AVEC PINCE AUTOMATIQUE 0

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté