Motion
59206
Distributeur de papier hygiénique – rouleau, standard avec mandrin, montage mural, fumée, capacité de 2 rouleaux, 8.59 po de haut, 13.58 po de large, 5.73 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI04663385
N° MFR59206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique – rouleau, standard avec mandrin, montage mural, fumée, capacité de 2 rouleaux, 8.59 po de haut, 13.58 po de large, 5.73 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI04663385
N° MFR59206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.73 po
  • Hauteur
    8.59 po
  • Largeur
    13.58 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Standard avec noyau

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE A DEUX ROULEAUX AVEC COUVERCLE, 59206 PO