Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1090
- Distance entre les arbres3-1/4 à 8.03 (T35) po, 6.44 à 16 (T31) po
- Concentrateur Diamètre4.88 (T-Hub-T35) po, 5.62 (Shaft Hub-T35) po, 5.62 (T31) po
- Longueur jusqu’à Alésage3.88 (T-Hub-T35) po, 4 (Shaft Hub-T35) po, 4 (T31) po
- Diamètre extérieur8.31 (T31) po, 8.31 (T35) po
- Poids49.74 lb
Détails
- Type d’alésageSolide
- Puissance à 100 tr/min52.4 hp
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934096037
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple33000 po
- CUP_NON782934096037
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.