Motion
502.58X2X39FBK

WEARWELL INC
502.58X2X39FBK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 2 in, Length: 39 in, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04670170
N° MFR502.58X2X39FBK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
502.58X2X39FBK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 2 in, Length: 39 in, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04670170
N° MFR502.58X2X39FBK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39 po
  • Épaisseur
    0.6250 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM F1677, norme fédérale 191, MVSS 302
  • Motif de surface
    Carrés surélevés
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
502.58X2X39FBK RAMPE RAJEUNISSEUR FEMELLE