Motion
0567784
Taraud à pointe spiralée - série E001 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI04671480
N° MFR0567784
Prix49.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série E001 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI04671480
N° MFR0567784
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
Prix49.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 mm
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Profondeur de taraudage
    34 mm
  • Filetage Longueur  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    PM Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E001
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5973807 M10 X 1.5 TAP