Motion
12129635R
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04671538
N° MFR12129635R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04671538
N° MFR12129635R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur  
    6 po
  • Dents par pouce
    2021-10-14
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Rigide pour coupes droites
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • À utiliser sur
    Métaux ferreux
  • Tpi
    10 à 14

Aperçu

Description du fabricant
12129635R
  • La conception brevetée de la technologie T2™ offre une durée de vie de lame plus longue et permet une coupe plus rapide dans le plus large éventail d’applications de coupe
  • Optimisé pour des applications spécifiques
  • La conception bimétallique résistante aux chocs offre la flexibilité et la durabilité que les lames monométalliques ne peuvent pas