Motion
PTD01-2906-4

DUFF-NORTON
PTD01-2906-4

Actionneur à vis Acme - série TMD01 , montage à épaulement, tension d’entrée 24 V c.c., longueur de course 4 po, capacité de charge 100 lb
N° D’ARTICLE MI04672420
N° MFRPTD01-2906-4
Prix1,440.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
PTD01-2906-4

Actionneur à vis Acme - série TMD01 , montage à épaulement, tension d’entrée 24 V c.c., longueur de course 4 po, capacité de charge 100 lb
N° D’ARTICLE MI04672420
N° MFRPTD01-2906-4
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
Prix1,440.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur rétractée
    8.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Tirage actuel
    5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD01
  • Vitesse à pleine charge
    1 po/s

Aperçu

Description du fabricant
PTD01-2906-4 ÉLECT. ACTIONNEUR
  • Conception compacte
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50
  • Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Faible consommation de courant
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques
  • Générateur d’impulsions pour la rétroaction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté