Motion
6127KA-10G108

MASTER LOCK COMPANY
6127KA-10G108

Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 7/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI04676665
N° MFR6127KA-10G108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
6127KA-10G108

Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 7/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI04676665
N° MFR6127KA-10G108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2-5/8 po
  • Dégagement horizontal
    7/8 po
  • Diamètre de la manille
    7/16 po
  • Dégagement vertical
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Corps couvert
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
6127KA-10G108 ALIKE CLAVIER BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté