Motion
524QCN
Barre Quick-Grip, collier de serrage en L ou tuyau, collier de serrage en parallèle, écarteur, profondeur de gorge : 3-1/4 po, pression de serrage maximale : 300lb
N° D’ARTICLE MI04676791
N° MFR524QCN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre Quick-Grip, collier de serrage en L ou tuyau, collier de serrage en parallèle, écarteur, profondeur de gorge : 3-1/4 po, pression de serrage maximale : 300lb
N° D’ARTICLE MI04676791
N° MFR524QCN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    300 lb
  • Écart maximal
    31-3/8 po
  • Écart minimum
    8 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Profondeur de la gorge
    3-1/4 po

Détails

  • Finition/revêtement de bar
    Oxyde noir
  • Matériau du guide-chaîne
    Acier
  • Style de pince
    Pince de barre parallèle
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Épandeur
    Épandeur

Aperçu

Description du fabricant
524QCM PINCE À BARRE RAPIDE