Motion
91124-NEB12-3810

LENOX SAW BLADES
91124-NEB12-3810

Lame de scie à ruban dentée - Acier au carbone, 12 pi 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04677718
N° MFR91124-NEB12-3810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
91124-NEB12-3810

Lame de scie à ruban dentée - Acier au carbone, 12 pi 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04677718
N° MFR91124-NEB12-3810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 pi 6 po
  • Épaisseur  
    0.032 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Non
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    6
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
LAME À 032 6 DENTS 91124 3/4" X 12"6"