Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage7.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement6.1875 po
- Code de taille de raccord2-1/2
- Diamètre du moyeu4.7180 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.9063 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Alésage maximal Diamètre2.7500 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Longueur totale6.1875 po
- Manchon extérieur Diamètre8.3750 po
- Poids48.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageTerminé
- Caractéristiques de conceptionBoulon exposé / Rigide flexible / Raccord enfoui fini
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min90 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendMoyeux (1) Manchon (1) Joint rigide (1) (2)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2 1/2F EB FR FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384011876
- Rpm max.7900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête113400 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple56700 po
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.