Motion
203 KD 2 BAIGNOIRE FB

KOP-FLEX
203 KD 2 SHUB FB

Concentrateur de couplage de disque 2289395 - 203 lb, 3-1/4 (alésage maximal) en alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur en flg, acier
N° D’ARTICLE MI04679889
N° MFR203 KD 2 SHUB FB
Prix1,982.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
203 KD 2 SHUB FB

Concentrateur de couplage de disque 2289395 - 203 lb, 3-1/4 (alésage maximal) en alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur en flg, acier
N° D’ARTICLE MI04679889
N° MFR203 KD 2 SHUB FB
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
Prix1,982.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 (alésage maximal) en
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.06 po
  • Code de taille de raccord
    203
  • Distance entre les arbres
    4.81 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6-3/4 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    22.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    662384686524
  • Rpm max.
    12800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD2
  • Capacité de couple
    14400 po
  • CUP_NON
    662384686524

Aperçu

Description du fabricant
203 KD 2 BAIGNOIRE FB