Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord304
- Distance entre les arbres0.190 po
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.59 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1700 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Longueur totale7.3800 po
- Poids80.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.5 à 3.75 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min141 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 10 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153934
- Rpm max.3200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête14833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD10
- Capacité de couple89000 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.