Spécifications
Dimensions
- Longueur4, 2.7100 po
- Largeur maximale de la gaine0.7100 po
- Hauteur totale1.9400 po
- Largeur totale0.7100 po
- Poids0.11 lb, 0.33
- Largeur3.05, 0.7100 po
Détails
- Type d’accessoireComposants ValueGuard
- Détails supplémentairesCharnière de service standard
- Dessin CAD
- CouleurNoir
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-633
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405262157
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Charnière de service standard. Polyamide noir renforcé avec tige en acier inoxydable. Fixations non incluses.