Motion
61940.M.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04682891
N° MFR61940.M.C3
Prix8,623.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04682891
N° MFR61940.M.C3
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
Prix8,623.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61940-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61940.M.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 200 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61940.M.C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    150 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    166 kN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677112057

Aperçu

Description du fabricant
61940-M-C3