Motion
3308B-2RSTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 36.50 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04683401
N° MFR3308B-2RSTNC3
Prix337.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 36.50 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04683401
N° MFR3308B-2RSTNC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422621
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176422621

Aperçu

Description du fabricant
3308B-2RSRTNGC3 CONTA ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE