Motion
L070 SOX 55/65DURO

LOVEJOY INC
L070 SOX 55/65DURO

68514410391 Manchon de couplage étoile et élément – Nitrile (Buna-N), étoile – centre fermé, manchon droit
N° D’ARTICLE MI04683746
N° MFRL070 SOX 55/65DURO
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 SOX 55/65DURO

68514410391 Manchon de couplage étoile et élément – Nitrile (Buna-N), étoile – centre fermé, manchon droit
N° D’ARTICLE MI04683746
N° MFRL070 SOX 55/65DURO
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
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    L070
  • Épaisseur de l’élément
    0,420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    2.120 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L070
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410391
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144103918
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    43.2 po
  • CUP_NON
    685144103918

Aperçu

Description du fabricant
L070-SPIDER-SOX-55/65DURO