Motion
T7FC  080/QCL7C

SKF
T7FC 080/QCL7C

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 80 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04684133
N° MFRT7FC 080/QCL7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T7FC 080/QCL7C

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 80 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04684133
N° MFRT7FC 080/QCL7C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    8.81 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    T7FC

Aperçu

Description du fabricant
T7FC 080/QCL7C BEARI À ROULEAU CONIQUE MOYEN