Motion
PHSB8
PHSB - Pilloball - Type d'insert d'extrémité de tige avec femelle Thread-20UNF, diamètre de l'alésage : 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04690986
N° MFRPHSB8
Prix48.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSB - Pilloball - Type d'insert d'extrémité de tige avec femelle Thread-20UNF, diamètre de l'alésage : 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04690986
N° MFRPHSB8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.3125 po
  • Hauteur totale
    2.7812 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1.1875 po
  • Taille du filetage
    0.5000 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    4549557049088

Aperçu

Description du fabricant
PHSB8 EXTRÉMITÉ DE TIGE À BALLE DE PILIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon