Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur11.1 po
- Poids0.246 lb
Détails
- CouleurGris, blanc
- DescriptionDOS FENDU POUR CONDUCTEUR EN CUIR DE VACHE ET EN GRAIN M
- ECCNEAR99
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionChauffeurs en cuir
Aperçu
- Paume en cuir fleur, dos fendu, coupe américaine, pouce Keystone, ourlet lié, poignet élastique doublement froncé
- Vendu par la douzaine de paires
- Nos gants de conducteur en cuir combinent qualité et confort. Ces éléments clés aident à réduire la fatigue des mains. Le cuir a des propriétés naturelles résistantes à l’abrasion qui réduisent les lacérations des mains. Il a également un niveau élevé de résistance à la traction. Cela augmente la flexibilité du gant, créant un meilleur contrôle lors de la manipulation et/ou de la prise d’objets.