Motion
30012ST3QIERB449T-W2

WEG ELECTRIC CORP
30012ST3QIERB449T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702506
N° MFR30012ST3QIERB449T-W2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
30012ST3QIERB449T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702506
N° MFR30012ST3QIERB449T-W2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T
  • Dimension C de la longueur totale
    57.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    4487 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
30012ST3QIERB449T-W2 300HP 1200 3 60 46