Motion
ZMA25/45
Contre-écrou de palier série ZMA - M25x1.5 mm, M25x1.5 mm de diamètre extérieur, 45 mm de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04703827
N° MFRZMA25/45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série ZMA - M25x1.5 mm, M25x1.5 mm de diamètre extérieur, 45 mm de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04703827
N° MFRZMA25/45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Filetage Taille  
    M25x1.5 mm, M25x1.5  mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA
  • CUP_NON
    035373141371

Aperçu

Description du fabricant
ZMA-25/45 INA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon