Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Localisateur de points surélevés Dykem® pour roulement ou engrenage - 1 oz, tube, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04705532
N° MFR83317

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 oz

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Encre
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Matériel
    Encre
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Normes respectées
    La couleur est conforme à HACCP pour une utilisation dans la transformation et la manipulation des aliments.
  • Matériau de la buse
    Fibre
  • Style de buse
    Tubeuleux

Aperçu

Description du fabricant
83317 TUBE DE VÉRIFICATION CROSS 1OZ. JAUNE
  • Pâte de couleur fluorescente très visible
  • Excellente adhérence
  • Conforme aux spécifications de Boeing
  • Bms8-45 Type Ii
  • Détecte visuellement les écrous et boulons desserrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté