Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87, 1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir, orange
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, orange, orange
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsSpécifications de base
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV