Motion
Lubrifiant adhésif pour chaîne TAC 2  10oz

CRC INDUSTRIES
TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

Lubrifiant adhésif pour chaîne TAC 2® , 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709920
N° MFRTAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz
Prix21.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

Lubrifiant adhésif pour chaîne TAC 2® , 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709920
N° MFRTAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    118°F
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -76°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.71
  • Contenu en COV
    88.52
  • Poids
    0.92 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide bleu
  • Application
    Bagues, chaînes d’entraînement, élévateurs à fourche, portes de garage, palans, joints toriques, engrenages nus, poulies, rouleaux, joints, treuils, câbles métalliques
  • Type de base
    Hydrocarbure
  • Certification
    NSF H2, RoHS
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viandes et de volailles • Offre une adhérence pour éviter l’arrachement ou l’égouttement excessif • Couleur bleue pour une inspection visuelle facile
  • Type de film
    Film souple
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Type de lubrification
    Lubrifiant adhésif pour chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030760
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Lubrifiant adhésif pour chaîne
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Plage de température
    -25 à +350 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    078254030760
  • Température de travail
    Max. 350°F

Aperçu

Description du fabricant
03076 TAC 2 LUBRIFIANT ADHÉSIF AER16OZ
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Offre une adhérence pour éviter l’arrachement ou l’égouttement excessif
  • Couleur bleue pour une inspection visuelle facile