Motion
Graisse Sta-Lube Extreme Duty de qualité alimentaire 14oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Graisse polyvalente CRC - Pression extrême, Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04710018
N° MFRSta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz
Prix32.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Graisse polyvalente CRC - Pression extrême, Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04710018
N° MFRSta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.95 à 1.05
  • Contenu en COV
    5.4 g/L

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    572 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    428 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213356151
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Légère
  • Plage de température
    -20 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    072213356151
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    2.75
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -4 à 351°F

Aperçu

Description du fabricant
SL35615 GRAISSE AGROALIMENTAIRE SERVICE SUPPLÉMENTAIRE CRT14OZ
  • NSF H1 Enregistré pour le contact accidentel avec les aliments
  • Offre une résistance inégalée aux pressions extrêmes et à la corrosion, y compris le brouillard salin
  • Idéal pour tous les types de machines d’usines alimentaires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté