Motion
1007975
Inhibiteur de sel CRC - Bouteille avec mélangeur, liquide
N° D’ARTICLE MI04710027
N° MFR1007975
Prix55.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inhibiteur de sel CRC - Bouteille avec mélangeur, liquide
N° D’ARTICLE MI04710027
N° MFR1007975

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    190°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 32 onces avec mélangeur
  • Point de congélation
    50°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    1.1
  • Contenu en COV
    0.3

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Type de contenant
    Bouteille avec mélangeur
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254000039
  • Plage de pH
    9.1 à 9.9
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Inodore
  • Rapport de traitement
    4 oz liq. à 1 gal. d’eau (118 ml à 3.785 l)
  • CUP_NON
    078254000039
  • Température de travail
    32 à 212°F

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYAGE DU RINÇAGE DU MOTEUR DE LA TERMINAISON AU SEL SX32M
  • Laisse un revêtement protecteur, protégeant contre la corrosion future
  • Essentiel comme chasse d’eau pour les moteurs marins dans les environnements d’eau salée et d’eau douce.
  • Ajoute des années de service supplémentaires à l’équipement et à l’équipement
  • Comprend un mélangeur