Motion
48-39-0539

MILWAUKEE TOOL
48-39-0539

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 2 pi 11-3/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04711830
N° MFR48-39-0539
Prix23.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0539

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 2 pi 11-3/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04711830
N° MFR48-39-0539

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    35.36 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de scie à ruban compactes portables Milwaukee sont conçues pour maximiser la performance des scies à ruban compactes Milwaukee. Ils offriront une longue durée de vie des dents et une durabilité exceptionnelle dans les applications de coupe de métal, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et l’ensemble des dents ont été conçus pour offrir des coupes droites et précises sur une vaste gamme de matériaux.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Comprend
    (3) lames
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Tpi
    24
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0539 LAMES COMPACTES
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Pour la coupe de matériaux courants jusqu'à 5/32 po d'épaisseur et de matériaux très durs de 5/32 po à 3/16 po d'épaisseur