Motion
C57176
Taraud à pointe spiralée - série 1011 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI04719563
N° MFRC57176
Prix17.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 1011 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI04719563
N° MFRC57176

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/4 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1011
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C57176 3/8-16 H3 1011/908 TAP