Motion
94822
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 2.8 cm3/min, taille de conteneur compatible 16 lb
N° D’ARTICLE MI04731761
N° MFR94822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 2.8 cm3/min, taille de conteneur compatible 16 lb
N° D’ARTICLE MI04731761
N° MFR94822
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    16 lb
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 BSPP (femme) dans

Détails

  • Débit
    9.89 pcm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +167 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
94822 24VDC-8L-LO LEV+MICRO