Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre143TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.62 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.0/1.5 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAN
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856030245
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856030245
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient à une utilisation avec le VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou Convient à une utilisation avec le VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Système d’isolation à couple constant MAX GUARD® classe F 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité (extrémité motrice uniquement sur TENV) Construction externe en acier inoxydable série 300 : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Drains de condensation unidirectionnels dans chaque écran latéral et boîte de conduit pour tous les montages en nitrile Buna - N joints d’étanchéité sur la boîte de conduit, à travers les boulons et les écrans latéraux Cote de 60/50 hertz, 190/380 volts à la puissance inférieure suivante