Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.94 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge4.8-4.8/2.4 A
- Courant de pleine charge4.80–4.80 / 2.40 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856010483
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1.5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56H , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1.5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56H , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856010483
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à l’EISA, comme indiqué
- Roulements à billes
- Facteurs de service NEMA
- Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires
- Reconnu UL et certifié CSA