Motion
182TTDB6032AA

LEESON ELECTRIC
182TTDB6032AA

Moteur de pompe - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JM , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738167
N° MFR182TTDB6032AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDB6032AA

Moteur de pompe - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JM , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738167
N° MFR182TTDB6032AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    182JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.73
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    16.34 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.8/3.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    2.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT0410
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000590
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000590
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM GT0410 DP 230/460V 182JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme F1 relative à l'isolation HP Class F inférieure suivante, réversible à l'assemblage F2 , à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l'onduleur EISA2007 , 60/50 hertz, 190/380 volts