Motion
56A11O5310D

LEESON ELECTRIC
56A11O5310D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 56Z , logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, anneaux résilients / montage sur goujon prolongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04738737
N° MFR56A11O5310D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56A11O5310D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 56Z , logement OAO (air libre-dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, anneaux résilients / montage sur goujon prolongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04738737
N° MFR56A11O5310D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    10.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.4-5.2/2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038142
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients/poutre allongée
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856038142
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM X206 OPAO 208-230/460V 56Z
  • Support d’extrémité d’arbre fermé avec cadre ventilé 30” fils longs Élingue d’arbre 1-1/2 po Boulons traversants, extrémité d’arbre Protecteur thermique à réinitialisation automatique Plat et rainure de clavette sur l’arbre Condensateur non inclus, voir la section Accessoires