Motion
56A11O5314A

LEESON ELECTRIC
56A11O5314A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738739
N° MFR56A11O5314A
Prix745.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56A11O5314A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738739
N° MFR56A11O5314A
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
Prix745.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.47 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Le montage vertical/horizontal permet de placer correctement le ventilateur dans le débit d’air
  • Plage de température ambiante
    140 °F;60 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56Y, TR/MIN :1200, 200-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0-5.2/2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    73 %
  • Couple de pleine charge
    73.5 pi-lb;99.65 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X448
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038203
  • Modèle
    56A11O5314A
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038203
  • Tension
    200 à 230 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM X448 OPAO 200-230/460V 56Y
  • Cadre ouvert et supports Arbre avec pare-pluie plat unique qui s'adapte sur l'arbre pour protéger le moteur en position verticale Arbre vers le haut Élingue d'arbre Protecteur thermique à réinitialisation automatique 60°C Condensateur ambiant non inclus, voir la section Accessoires