Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.0900 po
- Dimension C de la longueur totale11.09 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.25 ET 0.08, F#48, TR/MIN : 1725 ET 1140, 115 ET 115V, TEAO
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.0 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Couple de pleine charge12.1 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAR
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX910
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028563
- Modèle48S17T366F
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/12 hp, 1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujons ronds/déployés
- Nombre de vitesses2
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min, 1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028563
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception économique en phase divisée A 1/2” dia. arbre long X 2-1/2” avec deux méplats, écartement de 90 degrés Entièrement étanche